曜日別特売
KLA-100CT-A-M14 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和 07380391

KLA-100CT-A-M14 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和 07380391
KLA-100CT-A-M14 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和 07380391

長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法E:M14×2.00寸法A(mm)100シリーズKLA-CT-A注文コード07380391品番KLA-100CT-A-M14
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。

形状長形フロート:黒公差A:±0.45シリーズKLA-CT-A寸法A(mm)100寸法D(mm)30ねじ寸法E:M14×2.00寸法B(mm)131寸法C(mm)60指示線上下赤線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする