長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT

長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT - 協和長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT - 協和

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。

形状長形フロート:黒指示線上下赤線内容量1個
全65種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
公差
シリーズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07380375KLA-100CT-A-M12A:±0.45KLA-CT-A10030E:M12×1.75
18,700
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380391KLA-100CT-A-M14A:±0.45KLA-CT-A10030E:M14×2.00
19,500
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380400KLA-100DT-A-M12A:±0.40KLA-DT-A10035E:M12×1.75
19,400
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380409KLA-100DT-A-M14A:±0.40KLA-DT-A10035E:M14×2.00
20,400
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380418KLA-100DT-A-M16A:±0.40KLA-DT-A10035E:M16×2.00
21,500
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380427KLA-120CT-A-M12A:±0.45KLA-CT-A12030E:M12×1.75
19,400
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380436KLA-120CT-A-M14A:±0.45KLA-CT-A12030E:M14×2.00
20,300
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380445KLA-120DT-A-M12A:±0.40KLA-DT-A12035E:M12×1.75
20,400
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380461KLA-120DT-A-M14A:±0.40KLA-DT-A12035E:M14×2.00
21,400
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380470KLA-120DT-A-M16A:±0.40KLA-DT-A12035E:M16×2.00
22,500
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380479KLA-140CT-A-M12A:±0.45KLA-CT-A14030E:M12×1.75
20,200
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380488KLA-140CT-A-M14A:±0.45KLA-CT-A14030E:M14×2.00
21,000
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380497KLA-140DT-A-M12A:±0.45KLA-DT-A14035E:M12×1.75
21,900
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380506KLA-140DT-A-M14A:±0.45KLA-DT-A14035E:M14×2.00
23,000
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380515KLA-140DT-A-M16A:±0.45KLA-DT-A14035E:M16×2.00
24,100
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380531KLA-160CT-A-M12A:±0.45KLA-CT-A16030E:M12×1.75
21,100
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380540KLA-160CT-A-M14A:±0.45KLA-CT-A16030E:M14×2.00
21,900
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380549KLA-160DT-A-M12A:±0.45KLA-DT-A16035E:M12×1.75
23,800
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380558KLA-160DT-A-M14A:±0.45KLA-DT-A16035E:M14×2.00
24,900
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380567KLA-160DT-A-M16A:±0.45KLA-DT-A16035E:M16×2.00
26,000
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380576KLA-180CT-A-M12A:±0.45KLA-CT-A18030E:M12×1.75
21,900
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380585KLA-180CT-A-M14A:±0.45KLA-CT-A18030E:M14×2.00
22,700
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380601KLA-180DT-A-M12A:±0.45KLA-DT-A18035E:M12×1.75
24,800
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380610KLA-180DT-A-M14A:±0.45KLA-DT-A18035E:M14×2.00
26,000
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380619KLA-180DT-A-M16A:±0.45KLA-DT-A18035E:M16×2.00
27,000
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380628KLA-200CT-A-M12A:±0.50KLA-CT-A20030E:M12×1.75
22,700
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380637KLA-200CT-A-M14A:±0.50KLA-CT-A20030E:M14×2.00
23,400
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380646KLA-200DT-A-M12A:±0.50KLA-DT-A20035E:M12×1.75
25,700
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380655KLA-200DT-A-M14A:±0.50KLA-DT-A20035E:M14×2.00
26,700
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380671KLA-200DT-A-M16A:±0.50KLA-DT-A20035E:M16×2.00
27,800
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380680KLA-250CT-A-M12A:±0.50KLA-CT-A25030E:M12×1.75
25,700
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380689KLA-250CT-A-M14A:±0.50KLA-CT-A25030E:M14×2.00
27,400
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380698KLA-250DT-A-M12A:±0.50KLA-DT-A25035E:M12×1.75
28,700
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380707KLA-250DT-A-M14A:±0.50KLA-DT-A25035E:M14×2.00
29,800
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380716KLA-250DT-A-M16A:±0.50KLA-DT-A25035E:M16×2.00
30,800
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380725KLA-300CT-A-M12A:±0.50KLA-CT-A30030E:M12×1.75
29,500
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380741KLA-300CT-A-M14A:±0.50KLA-CT-A30030E:M14×2.00
30,400
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380750KLA-300DT-A-M12A:±0.50KLA-DT-A30035E:M12×1.75
30,200
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380759KLA-300DT-A-M14A:±0.50KLA-DT-A30035E:M14×2.00
31,300
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380768KLA-300DT-A-M16A:±0.50KLA-DT-A30035E:M16×2.00
32,300
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380777KLA-350DT-A-M12A:±0.50KLA-DT-A35035E:M12×1.75
33,500
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380786KLA-350DT-A-M14A:±0.50KLA-DT-A35035E:M14×2.00
34,700
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380795KLA-350DT-A-M16A:±0.50KLA-DT-A35035E:M16×2.00
35,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380811KLA-400CT-A-M12A:±0.50KLA-CT-A40030E:M12×1.75
32,100
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380820KLA-400CT-A-M14A:±0.50KLA-CT-A40030E:M14×2.00
33,000
30,980
34,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380829KLA-400DT-A-M12A:±0.50KLA-DT-A40035E:M12×1.75
35,400
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380838KLA-400DT-A-M14A:±0.50KLA-DT-A40035E:M14×2.00
36,600
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380847KLA-400DT-A-M16A:±0.50KLA-DT-A40035E:M16×2.00
37,600
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380856KLA-450CT-A-M12A:±0.50KLA-CT-A45030E:M12×1.75
34,300
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380865KLA-450CT-A-M14A:±0.50KLA-CT-A45030E:M14×2.00
35,100
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする