KLPC-350-M12 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC 協和 07381197

KLPC-350-M12 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC 協和 07381197
KLPC-350-M12 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC 協和 07381197

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法H:M12×1.75寸法A(mm)350注文コード07381197品番KLPC-350-M12
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。・KLPC型オイルゲージは、KLP型と同等品ですが、本体とゲージ管がOリングのみでシールされています。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。

形状パイプ式公差A:±0.50シリーズKLPC寸法A(mm)350寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M12×1.75寸法B(mm)374寸法C(mm)306寸法G(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする