KLPC-100N-M12 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和 07381301

KLPC-100N-M12 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和 07381301
KLPC-100N-M12 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和 07381301

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法H:M12×1.75寸法A(mm)100注文コード07381301品番KLPC-100N-M12
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。

形状パイプ式公差A:±0.45シリーズKLPC-N寸法A(mm)100寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M12×1.75寸法B(mm)124寸法C(mm)56寸法G(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする