※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
TC形ターミナルボックス
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
250×300×100
200×150×100
200×150×150
200×200×150
200×250×100
200×250×150
200×300×100
200×300×150
250×250×150
250×300×100
250×300×150
250×350×100
250×350×150
300×300×100
300×300×150
300×400×100
300×400×150
350×450×150
400×500×150
450×400×150
500×500×150
有効深さ(mm)
85
135
85
基板寸法(縦D×横E)(mm)
200×250
150×100
150×150
150×200
150×250
200×200
200×250
200×300
250×250
250×350
300×400
350×350
350×450
450×450
全22種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
07381805
品番
CCTZ253010SK
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
250×300×100
有効深さ(mm)
85
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
質量(kg)
3.6
保護等級
IP4X
材質(カバー)
鉄 1.2mm
材質(ボディ)
鉄 1.2mm
アース端子
端子ネジ 黄銅M5×15
材質(基板)
鉄製 1.6mm
基板寸法(縦D×横E)(mm)
200×250
カバー寸法(縦A1×横B1)(mm)
254×304
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400