CCNZ606020SK コントロールボックス 内外電機 07382767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCNZ606020SK コントロールボックス 内外電機 07382767
CCNZ606020SK コントロールボックス 内外電機 07382767

コントロールボックス

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)600×600×200
600×600×200
200×150×120
200×200×120
250×200×120
400×200×120
200×250×120
300×250×120
200×300×120
250×300×120
300×300×120
400×300×120
300×400×120
200×150×150
200×200×150
400×200×150
200×250×150
250×200×150
250×250×150
300×250×150
200×300×150
250×300×150
300×300×150
400×300×150
500×300×150
250×350×150
300×350×150
350×350×150
300×400×150
400×400×150
500×400×150
300×500×150
400×500×150
500×500×150
250×300×200
300×300×200
400×300×200
300×400×200
350×400×200
400×400×200
500×400×200
600×400×200
350×450×200
300×500×200
400×500×200
500×500×200
600×500×200
500×600×200
400×400×250
400×500×250
500×500×250
600×600×250
500×500×300
600×600×300
有効深さ(mm)185
基板寸法(縦D×横E)(mm)550×550
550×550
150×100
150×150
200×150
350×150
150×200
250×200
150×250
200×250
250×250
350×250
250×350
200×200
450×250
200×300
250×300
300×300
350×350
450×350
250×450
350×450
450×450
300×350
550×350
300×400
550×450
450×550
内容量1面注文コード07382767品番CCNZ606020SK
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)600×600×200有効深さ(mm)185基板寸法(縦D×横E)(mm)550×550保護等級IP4X仕様防塵パッキン付材質鉄(ボディ・扉・基板)質量(kg)21.5深さ(mm)200板厚(mm)1.6(ボディ・扉)、2.3(基板)ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10扉寸法(縦×横)(mm)600×600寸法横(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
キャッチクリップは2箇所付いております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07382627
2023-09-11
用途: 機械装置配線作業
製造業

しっかりした造りで使いやすいです。
競合より価格が安めなのも良いです。
動力線の一次側をBOX内の左側に配置する事が多いため、BOXの接地端子が左側にあるのは有難いです。

対象商品 : 06962103
2019-12-15
用途: 内作用の汎用盤として使用

汎用品として、内外製は、まず廉価であり、盤自体の品質も悪くないので、自社ライン改修時や増設等で、たびたび使っている。

対象商品 : 07382837
2019-07-26
用途: 天体観測ドームの制御盤として

大きさと構造に対してのコストパフォーマンスは上々だと思いました。
一般の制御盤と比較して全面がのっぺらぼうなので見た目もスッキリしていますね

対象商品 : 07382557
2018-08-01
用途: 製品開発試作
株式会社ウィズダム

問題なく使用しています。価格がもう少し安いと助かります。
また、据え置く場合のことを考えて、底面にゴム足等の仕様の付属品があると便利です。

対象商品 : 07382593
2018-11-02
用途: 分電媒として使用
農・林・水産業

納屋動力AC200Vの分電盤用途に使用、普通に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 07382724
2018-02-23
用途: 自作コントロールシステムの制御ボックス
カネモト農園農・林・水産業

自作コントロールシステムの制御ボックスとして購入。助かりました

対象商品 : 07382487
2015-06-13
用途: 工場ライン機器の制御盤

防塵の割には箱に隙間が多い。
本当に防塵なのか疑ってしまう。

対象商品 : 07382471
2014-01-24
用途: ファン用MS及びインバーター用ボックス
有限会社ハタ設備工業建設業・工事業

ほこりが多い場所等に最適と思いお勧めです。当方、蕎麦屋さんの麺打ち場に使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする