曜日別特売
KLPC-300L-M12 L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-300L-M12 協和 07384241

KLPC-300L-M12 L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-300L-M12 協和 07384241
KLPC-300L-M12 L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-300L-M12 協和 07384241

L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-300L-M12

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード07384241品番KLPC-300L-M12
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。

形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)300寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M12×1.75寸法B(mm)315寸法C(mm)269寸法G(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする