曜日別特売
KLM-300L2 L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和 07384758

KLM-300L2 L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和 07384758
KLM-300L2 L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和 07384758

L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)300シリーズKLM-L2注文コード07384758品番KLM-300L2
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。

形状L型寸法H(mm)16シリーズKLM-L2寸法A(mm)300寸法F(mm)14寸法D(mm)Φ10寸法E(mm)16ねじ寸法G:G1/4寸法B(mm)308寸法C(mm)254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする