曜日別特売
KLM-75LS4 L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS 協和 07385065

KLM-75LS4 L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS 協和 07385065
KLM-75LS4 L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS 協和 07385065

L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)75シリーズKLM-LS4注文コード07385065品番KLM-75LS4
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-L型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-L型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎LS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。

形状L型寸法H(mm)23シリーズKLM-LS4寸法A(mm)75寸法F(mm)31寸法D(mm)Φ12寸法E(mm)22ねじ寸法G:G1/2寸法B(mm)86寸法C(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする