曜日別特売
BRM-375C コンクリート柱用取付金具 内外電機 07386075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリート柱用取付金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード07386075品番BRM-375C
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。

表面処理溶融亜鉛メッキ長さA(mm)435適合キャビネット幅B(mm)450取付穴ピッチP(mm)340~410厚さ(mm)3耐荷重(kg)200以下(1セット)取付ボルトM8×35形状図番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする