4D AS568-113 Oリング 4D AS568-113(5個入) 運動・固定両用 フッ素ゴム FKM70 耐熱 航空機用規格 森清化工 07387026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4D AS568-113 Oリング 4D AS568-113(5個入) 運動・固定両用 フッ素ゴム FKM70 耐熱 航空機用規格 森清化工 07387026
4D AS568-113 Oリング 4D AS568-113(5個入) 運動・固定両用 フッ素ゴム FKM70 耐熱 航空機用規格 森清化工 07387026
4D AS568-113 Oリング 4D AS568-113(5個入) 運動・固定両用 フッ素ゴム FKM70 耐熱 航空機用規格 森清化工 07387026
4D AS568-113 Oリング 4D AS568-113(5個入) 運動・固定両用 フッ素ゴム FKM70 耐熱 航空機用規格 森清化工 07387026

Oリング 4D AS568-113(5個入) 運動・固定両用 フッ素ゴム FKM70 耐熱 航空機用規格

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
07387026
品番
4D AS568-113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

AN6227-11 旧JISW1516-11
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)

用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
593-2828
材質
4種D フッ素ゴム(FKM-70)
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
AS568規格品
内径(mm)
13.95
線径(mm)
2.62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする