曜日別特売
KLM-350VK-M12 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK 協和 07388660

KLM-350VK-M12 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK 協和 07388660
KLM-350VK-M12 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK 協和 07388660

長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
寸法A(mm)350
寸法B(mm)390
寸法C(mm)285
ねじ寸法D:M12×1.75
内容量1個注文コード07388660品番KLM-350VK-M12
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-VK型オイルゲージは、金属製バルブ付オイルゲージKLM-V型シリーズの Pコック付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取付ボルトを使用している他は、KLM-K型と同じです。◎耐熱:150 ℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。

形状長形シリーズKLM-VK寸法A(mm)350ねじ寸法D:M12×1.75寸法B(mm)390寸法C(mm)285公差A±0.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする