曜日別特売

PBI形プラスチックボックス屋内形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
有効深さ(mm)151.5
寸法(縦×横×深さ)(mm)421×561×183
基板寸法(縦×横)(mm)319×459
内容量1面注文コード07388911品番PNB425618WC
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。

クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)有効深さ(mm)151.5寸法(縦×横×深さ)(mm)421×561×183仕様屋内形材質ABS樹脂質量(kg)4.86保護等級IP30扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm基板寸法(縦×横)(mm)319×459RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07388875
2015-06-16
用途: 配電盤に利用
サントップ

満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする