曜日別特売
KLM-1200VA-G1/2 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA 協和 07388967

KLM-1200VA-G1/2 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA 協和 07388967
KLM-1200VA-G1/2 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA 協和 07388967

長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
寸法A(mm)1200
1200
1000
1100
1300
1400
1500
150
1600
1700
1800
1900
2000
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
寸法B(mm)1241.5
1241.5
1041.5
1141.5
1341.5
1441.5
1541.5
191.5
1641.5
1741.5
1841.5
1941.5
2041.5
241.5
291.5
341.5
391.5
441.5
491.5
541.5
591.5
641.5
691.5
741.5
791.5
841.5
891.5
941.5
991.5
寸法C(mm)535
ねじ寸法D:G1/2
内容量1個注文コード07388967品番KLM-1200VA-G1/2
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージに着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-V型(KLM-VA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。

形状長形シリーズKLM-VA(ロングタイプ)寸法A(mm)1200ねじ寸法D:G1/2寸法B(mm)1241.5寸法C(mm)535公差A±1寸法A'(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする