KLM-1000AVK-M10 長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK 協和 07390306

KLM-1000AVK-M10 長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK 協和 07390306
KLM-1000AVK-M10 長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK 協和 07390306

長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法D:M10×1.50寸法A(mm)1000注文コード07390306品番KLM-1000AVK-M10
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVK型オイルゲージは、自動ストップバルブ付オイルゲージKLM-AV型シリーズのPコック付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎KLM-AV型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa

形状長形シリーズKLM-AVK寸法A(mm)1000ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)1040寸法C(mm)904公差A±0.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする