曜日別特売

長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK

長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK - 協和長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK - 協和

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVK型オイルゲージは、自動ストップバルブ付オイルゲージKLM-AV型シリーズのPコック付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎KLM-AV型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa

形状長形シリーズKLM-AVK内容量1個
全36種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
公差A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07390306KLM-1000AVK-M1010001040904±0.60
120,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390315KLM-1000AVK-M1210001040904±0.60
120,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390331KLM-150AVK-M1015019054±0.40
74,300
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390340KLM-150AVK-M1215019054±0.40
74,300
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390349KLM-200AVK-M10200240104±0.45
75,500
71,980
79,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390358KLM-200AVK-M12200240104±0.45
75,500
71,980
79,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390367KLM-250AVK-M10250290154±0.45
77,400
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390376KLM-250AVK-M12250290154±0.45
77,400
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390385KLM-300AVK-M10300340204±0.45
80,200
75,980
83,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390401KLM-300AVK-M12300340204±0.45
80,200
75,980
83,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390410KLM-350AVK-M10350390254±0.50
81,800
77,980
85,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390419KLM-350AVK-M12350390254±0.50
81,800
77,980
85,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390428KLM-400AVK-M10400440304±0.50
87,300
82,980
91,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390437KLM-400AVK-M12400440304±0.50
87,300
82,980
91,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390446KLM-450AVK-M10450490354±0.50
91,200
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390455KLM-450AVK-M12450490354±0.50
91,200
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390471KLM-500AVK-M10500540404±0.50
94,700
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390480KLM-500AVK-M12500540404±0.50
94,700
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390489KLM-550AVK-M10550590454±0.60
96,700
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390498KLM-550AVK-M12550590454±0.60
96,700
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390507KLM-600AVK-M10600640504±0.60
97,900
92,980
102,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390516KLM-600AVK-M12600640504±0.60
97,900
92,980
102,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390525KLM-650AVK-M10650690554±0.60
101,000
95,980
105,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390541KLM-650AVK-M12650690554±0.60
101,000
95,980
105,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390550KLM-700AVK-M10700740604±0.60
104,000
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390559KLM-700AVK-M12700740604±0.60
104,000
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390568KLM-750AVK-M10750790654±0.60
106,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390577KLM-750AVK-M12750790654±0.60
106,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390586KLM-800AVK-M10800840704±0.60
110,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390595KLM-800AVK-M12800840704±0.60
110,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390611KLM-850AVK-M10850890754±0.60
112,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390620KLM-850AVK-M12850890754±0.60
112,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390629KLM-900AVK-M10900940804±0.60
114,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390638KLM-900AVK-M12900940804±0.60
114,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390647KLM-950AVK-M10950990854±0.60
117,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390656KLM-950AVK-M12950990854±0.60
117,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする