バイモルポンプ(81867)BPS-265P

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07390490
品番
BPS-265P
参考基準価格(税別)¥98,600販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

圧電素子駆動で長寿命・低ノイズです。
フッ素樹脂とパーフロゴムの構成で優れた耐薬品性を発揮します。

用途
液体(薬品)用。
耐薬品適正例:エタノール、王水、オゾン、四塩化炭素、濃硝酸、濃硫酸、発煙硫酸
耐薬品不適正例:フッ素油、フロンR-112、フロンR-113
注意
※流量36mL/minは電源周波数60Hzにおいて25℃の水を使用した性能で、50Hzでは流量が20%減少します。
※液体が低温になると逆止弁が硬化し、流量と自吸力が低下します。
※にフッ素ゴムは、5℃において流量が半減しますので余裕をもった選定をお願いします。
※粘性の高い液体は流量が低下しますので、実機による確認をお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする