曜日別特売
S1095 鉄製基板 内外電機 07396094

鉄製基板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1面
基板寸法(縦D×横E)(mm)920×870
920×870
1020×270
1020×320
1020×420
1020×520
1020×620
1020×820
1120×1120
1120×270
1120×320
1120×420
1120×520
1120×620
1120×720
1120×920
1220×270
1220×320
1220×420
1220×520
1320×1120
1320×320
1320×420
1320×520
1320×620
1320×720
1320×920
1420×1120
1420×320
1420×420
1420×520
1520×320
1520×420
1520×520
1520×620
1520×720
1520×920
1620×320
1620×420
1620×520
1720×320
1720×420
1720×520
1720×620
220×120
220×220
270×170
270×220
320×220
320×320
370×220
370×320
420×170
420×220
420×320
420×420
470×320
520×170
520×220
520×320
520×420
520×520
570×320
620×270
620×320
620×420
620×520
620×620
720×220
720×270
720×320
720×420
720×520
720×620
720×720
720×870
720×920
820×270
820×320
820×420
820×470
820×520
820×620
820×720
820×870
820×920
920×270
920×320
920×420
920×520
920×620
920×920
220×170
920×220
1320×270
270×320
820×820
1020×920
1720×920
820×1120
内容量1面注文コード07396094品番S1095
参考基準価格(税別)¥21,960販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

盤用キャビネット用機器取付基板及び自立盤側面用基板にご利用できます。
縦×横及び横×縦兼用でご利用できます。

厚さ(mm)2.3塗装色クリーム色質量(kg)15.2基板寸法(縦D×横E)(mm)920×870材質(基板)鉄製基板厚(mm)2.3色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする