QN19137 NコックJack 日酸TANAKA 07397401

メイン画像

NコックJack

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1台)適合ガス燃料ガス(LPG、LNG、水素)、アセチレン注文コード07397401品番QN19137
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

吹管とホースの着脱を容易にするだけでなく、逆火による事故発生確率を低減します。

用途
ガス溶断・溶接用
トラスコ品番241-7269材質真鍮使用圧力(MPa)(燃料がス)0.02~0.15MPa/(アセチレン)0.02~0.13MPa適合ガス燃料ガス(LPG、LNG、水素)、アセチレン適合ソケット【接続可能】S3H、S3HS接続形状【入口】Nコックプラグ形状【出口】M16×1.5左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする