曜日別特売
4976124354748 ペンキュア TUBE de PAINT ニッペホームプロダクツ 07397699

メイン画像

ペンキュア TUBE de PAINT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ゴールド
危険物の数量0.0088L
内容量1本注文コード07397699品番4976124354748
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

広い面を簡単に塗装できる特殊なマーカーです。
メタリック色は、鮮やかな発色と箔を思わせる仕上がりです。
※シルバー:メッキのような仕上り。
ゴールド・カッパ―:アンティーク感のある仕上がり。

用途
鉄・木・プラスチック・紙など
インテリア小物の装飾に最適。
成分顔料、樹脂、有機溶剤トラスコ品番529-2130ゴールド容量(mL)15主な用途鉄、木、プラスチック、紙塗布面積(m2)約1.8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0088L塗り重ね可能時間(時間)(完全乾燥後)夏:10分以上、冬:28分以上乾燥時間約10~20分危険物の性状水溶性
注意
※子供の手が届かない所に保存し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。
※有機溶剤が含まれているので、使用中は換気をよくし、使用後は必ずキャップをしめてください。
※火気のある所では使用しないでください。
※激しく振ったりショックを与えると液がもれる場合があります。
※発泡材、軟質塩ビには不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする