曜日別特売
4976124887482 DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07397821

メイン画像

4976124887482 DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07397821
4976124887482 DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07397821
4976124887482 DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07397821
4976124887482 DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07397821
4976124887482 DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07397821
4976124887482 DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07397821
4976124887482 DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07397821

DIYペンキ マットフィニッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
オリーブドラブ
塗布面積(m2)約7
内容量1缶注文コード07397821品番4976124887482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。

用途
ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。
浴室の壁や天井。
(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)
窓枠、巾木などの木部。
屋内外の木部・鉄部・コンクリート。
トラスコ品番567-0049オリーブドラブ容量(kg)1主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部塗布面積(m2)約7標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする