曜日別特売
SH-33F-10 SH33F GREASE モリコート 07398855

メイン画像

SH33F GREASE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶注文コード07398855品番SH-33F-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。

用途
低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。
トラスコ品番128-6045白色タイプ容器:缶容量(g)1000主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする