メイン画像
三陽金属(ERBA)
刈払機用肩掛けバンド ソフトショルダーNEO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
521-6025
521-6024
521-6025
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402976
品番
0804
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
パッド部分が振動を吸収し、約60%低減(メーカー比)します。
刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
トラスコ品番
521-6025
材質
バンド部分:ポリプロピレン(PP)、肩パッド部分:スチレンブタジエンゴム(SBR)
色
オレンジ
タイプ
ダブル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【パッド部】230×60×9