曜日別特売
KK2 引締機 帯鉄用(両締式) 小島鋼業 07403098

メイン画像

KK2 引締機 帯鉄用(両締式) 小島鋼業 07403098
KK2 引締機 帯鉄用(両締式) 小島鋼業 07403098

引締機 帯鉄用(両締式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台適合バンド幅(mm)10~19全長(mm)410注文コード07403098品番KK2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

帯鉄用の引締機です。
特殊合金を使用していますので、軽量にできています。

トラスコ品番651-0451全長(mm)410方式【引張】両締めバンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンド帯鉄
注意
※封かんには別途封かん機が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする