STAGLXPB L 耐針手袋 日光物産(NIKKO) 07403536

代表画像

STAGLXPB L 耐針手袋 日光物産(NIKKO) 07403536
STAGLXPB L 耐針手袋 日光物産(NIKKO) 07403536

耐針手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)30
内容量1双注文コード07403536品番STAGLXPB L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐針性能に特化した手袋です。
注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。

用途
針を扱う作業に。
医療系廃棄物の取り扱い作業に。
材木、合板などの取り扱い作業に。
廃棄物の取り扱い ・リサイクルの仕分け作業に。
ガラスの取り扱いに。
栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農産業での作業に。
トラスコ品番592-8837材質Punkban、TenactivオレンジサイズL入数(双)1全長(cm)30手のひらまわり(cm)28.5ゲージ数13
注意
※ご使用前にかならず作業に対する適性を確認してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする