PCCTR-40RW-FT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16 積水樹脂 07403667

代表画像

PCCTR-40RW-FT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16 積水樹脂 07403667
PCCTR-40RW-FT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16 積水樹脂 07403667
PCCTR-40RW-FT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16 積水樹脂 07403667
PCCTR-40RW-FT-T6 車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16 積水樹脂 07403667

車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)400
内容量1本注文コード07403667品番PCCTR-40RW-FT-T6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。

用途
工場場内、駐車場などの誘導に。
車通りの少ない道路の視線誘導に。
郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
トラスコ品番651-9429材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤高さ(mm)400タイプ可変式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドMをご使用ください。
※アンカータイプにも専用接着剤は必要です。
※車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
※「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする