曜日別特売

2相ステッピングモーターPKシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)1.68シャフト形状片軸シャフト注文コード07403813品番PK266DA
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
種類ステッピングモーター電圧(V)1.68電源二相モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状片軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする