曜日別特売
A-SSB-MP ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘] 07403965

メイン画像

A-SSB-MP ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘] 07403965
A-SSB-MP ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘] 07403965

ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(21本)
内容量1パック(21本)注文コード07403965品番A-SSB-MP
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。
石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。
全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。
石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。
太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。
ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。
アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。

その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kgトラスコ品番659-9038材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)13適合ビス頭径(mm)3~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする