代表画像
フジキン
リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合銅管外径(mm)
8
8
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07404647
品番
R-8N-R
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。
特殊工具や火気不要です。
繰返し脱着可能。
銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
トラスコ品番
653-3548
材質
黄銅製、ボディ:C3604B
形状
圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)
-45~125
寸法L(mm)
15
六角対辺(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
2.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合銅管外径(mm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材