曜日別特売
R-10N-R リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製 フジキン 07404656

代表画像

リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合銅管外径(mm)10
内容量1個注文コード07404656品番R-10N-R
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。
特殊工具や火気不要です。
繰返し脱着可能。
銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等トラスコ品番653-3571材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125寸法L(mm)18六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応適合銅管外径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする