曜日別特売
1112110 密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 07405365

代表画像

1112110 密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 07405365
1112110 密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 07405365
1112110 密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 07405365

密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~1
最小目盛(MPa)0.02
内容量1個注文コード07405365品番1112110
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途雨、露の環境下に使用できます。トラスコ品番467-6683材質外枠材質SUSケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R1/4精度±1.6%F.S.呼称WP A R1/4 60×1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする