曜日別特売
102711040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 07405801

代表画像

102711040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 07405801
102711040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 07405801
102711040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器 07405801

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~1
最小目盛(MPa)0.02
内容量1個注文コード07405801品番102711040
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。

用途
蒸気に対応しています。
耐久性にも優れています。
トラスコ品番564-1778材質外枠材質:SPC・黒塗装形状A枠ケース形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称ST AM G3/8 100×1MPa S1測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする