曜日別特売

eGeeTouchスマートトラベルロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07406669
品番
5-01000-99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

国内特許取得のスマートロックで「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか、スマホアプリで履歴を確認できます。
スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。
ロックをつけた持ち物が離れたときにスマホを通して知らせてくれるので、置忘れや盗難の防止に役立ちスーツケースや鞄に最適です(ON/OFF設定可能)。
本体の電池残レベルはアプリで確認できます。
ボタン電池駆動なので、電源OFFで飛行機にも搭乗可能です。

付属品
USB充電コード
トラスコ品番
358-9071
材質
本体素材:ポリカーボネートABS樹脂、亜鉛合金 、シャックル素材:亜鉛合金
幅(mm)
35
色
黒
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
20
ツル径(Φmm)
3.3
注意
※USBポートのカバーを外したままでのご利用は保証対象外です。
※解体をしないでください
※完全屋外でのご利用には適しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする