曜日別特売
AI8-9006GR 安全歩行マット8mm カーボーイ 07406695

メイン画像

AI8-9006GR 安全歩行マット8mm カーボーイ 07406695
AI8-9006GR 安全歩行マット8mm カーボーイ 07406695
AI8-9006GR 安全歩行マット8mm カーボーイ 07406695
AI8-9006GR 安全歩行マット8mm カーボーイ 07406695
AI8-9006GR 安全歩行マット8mm カーボーイ 07406695
AI8-9006GR 安全歩行マット8mm カーボーイ 07406695
AI8-9006GR 安全歩行マット8mm カーボーイ 07406695
AI8-9006GR 安全歩行マット8mm カーボーイ 07406695
AI8-9006GR 安全歩行マット8mm カーボーイ 07406695
AI8-9006GR 安全歩行マット8mm カーボーイ 07406695

安全歩行マット8mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本グリーン注文コード07406695品番AI8-9006GR
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・スリップを未然に防止。
滑りやすい場所に。
・全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。
・厚みを増すことで強度がアップ。
ハードな現場にも適応。
・高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
・足元の滑り止め対策に最適です。
適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
・メッシュ構造で透水性に優れています。
・厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。

用途
・滑りやすい場所に。
・水がかかる場所の滑り止め対策に。
・工事現場などの足場の悪い場所に。
・重量物の衝撃緩和に。
トラスコ品番634-1204種別ノンスリップマット材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)8グリーン長さ(m)6表面メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする