FS-22 安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス) 07406835

代表画像

安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)最大径(Φmm)22注文コード07406835品番FS-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。
ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。
軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。

用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンドトラスコ品番466-7423材質ステンレスSUS430最小径(Φmm)16最大径(Φmm)22バンド幅(mm)9締付トルク(N・m)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする