曜日別特売
ET-060L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 07407386

メイン画像

ET-060L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 07407386
ET-060L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 07407386
ET-060L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 07407386
ET-060L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 07407386
ET-060L 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 07407386

低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード07407386品番ET-060L
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。
爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。

付属品ハンドルトラスコ品番677-1798ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:22、最高:84奥行(mm)275揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)80本体高さ(mm)183~245爪部揚力(kN)30(3.0)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする