代表画像
右下精器製造
小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0~6
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~4
0~6
0~10
最小目盛(MPa)
0.2
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07408418
品番
S-131-6MPA
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
JIS B 7505-1規格品です。
エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番
333-7998
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
FD型
精度
±2.5%F.S
接続ねじ
G1/4B
最小目盛(MPa)
0.2
圧力レンジ(MPa)
0~6
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。