代表画像
ヘルメチック
配管用シール剤 135ガス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
683-5672
注文コード
07408655
品番
135GASGY100
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
仕様
ガス配管用液状パッキン
トラスコ品番
683-5672
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性