インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中実ギヤヘッド(コンビタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)380/380/400/400/415減速比100注文コード07409307品番BHI62UT2-100RA
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
出力(kW)0.2電圧(V)380/380/400/400/415電源三相減速比100周波数(Hz)50/60/50/60/50種類インダクションモーター電流(A)0.56/0.54/0.55/0.52/0.54モーター取付角寸法(mm)104配線方式端子箱付定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1300/1550/1300ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする