曜日別特売

インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
電圧(V)200/200/220/230
減速比180
内容量1台注文コード07409605品番BHI62S-180
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
出力(kW)0.2電圧(V)200/200/220/230電源三相減速比180周波数(Hz)50/60/60/60種類インダクションモーター電流(A)1.1/1.1/0.95/0.95モーター取付角寸法(mm)104配線方式ケーブル付定格回転速度(min-1[r.p.m])1250/1500/1550/1600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする