オリエンタルモーター
インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
電圧(V)
200/200/220/230
200/200/220/230
380/380/400/400/415
減速比
36
100
12.5
120
15
150
18
180
25
3
3.6
30
36
5
50
6
60
7.5
75
9
90
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07409657
品番
BHI62S-36
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
減速比
36
周波数(Hz)
50/60/60/60
種類
インダクションモーター
電流(A)
1.1/1.1/0.95/0.95
モーター取付角寸法(mm)
104
配線方式
ケーブル付
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1250/1500/1550/1600