オリエンタルモーター
インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
380/380/400/400/415
200/200/220/230
380/380/400/400/415
減速比
25
100
12.5
120
15
150
18
180
25
3
3.6
30
36
5
50
6
60
7.5
75
9
90
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07410016
品番
BHI62UT2-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,500
出力(kW)
0.2
電圧(V)
380/380/400/400/415
電源
三相
減速比
25
周波数(Hz)
50/60/50/60/50
種類
インダクションモーター
電流(A)
0.56/0.54/0.55/0.52/0.54
モーター取付角寸法(mm)
104
配線方式
端子箱付
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1300/1550/1300/1550/1300