SY15-5B-S 玉付きワイヤーロープ ニッサチェイン 07410728

メイン画像

SY15-5B-S 玉付きワイヤーロープ ニッサチェイン 07410728
SY15-5B-S 玉付きワイヤーロープ ニッサチェイン 07410728
SY15-5B-S 玉付きワイヤーロープ ニッサチェイン 07410728

玉付きワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード07410728品番SY15-5B-S
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

加工済の為、すぐにご使用可能です。

用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-6256材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス径(Φmm)玉:4.8長さ(m)1使用荷重(kg)20ロープ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする