6GK13.0 六角軸月光ドリル ブリスターパック ビックツール 07410825

メイン画像

六角軸月光ドリル ブリスターパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)13
全長(mm)152
溝長(mm)114
内容量1本注文コード07410825品番6GK13.0
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。
刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。

トラスコ品番664-3131全長(mm)152溝長(mm)114刃径(Φmm)13有効加工深さ3D(刃径×3倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする