メイン画像
理研オプテック
網面 (ヘルメット取付タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07411279
品番
FSH-701
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
通気性に優れた網面です。
用途
草刈り作業などに。
その他
【装着】ヘルメット取付
トラスコ品番
229-8281
材質
レンズ:メッシュ面
レンズ色
メッシュ(黒)
寸法(幅W×高さH)(mm)
305×195
RoHS指令(10物質対応)
対応