曜日別特売
HNA 5-8 自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ) 07411410

メイン画像

HNA 5-8 自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ) 07411410
HNA 5-8 自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ) 07411410

自在フックスパナ HNA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合寸法(mm)35-60
全長(mm)210
内容量1本注文コード07411410品番HNA 5-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。
テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。
4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。

用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。トラスコ品番564-0208厚さ(mm)11全長(mm)210爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)35-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする