曜日別特売
602003 建築用シャープペンシル”BIG Dry Basic” 箱入りセット ピカマーカー 07412155

メイン画像

建築用シャープペンシル”BIG Dry Basic” 箱入りセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(12本)注文コード07412155品番602003
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

6060(12本)と専用替え芯(4種類)がセットで陳列できます。
組み立て不要ですぐに陳列できます。
2×5の平型芯で直線が引きやすいです。
キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。
湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
折れにくい長芯です。
キャップの先端には6.35mmビットが取り付けられます。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
6060はred dotデザインアワード受賞品です。

用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引き用に。トラスコ品番665-2106セット内容建築用シャープペンシル:6060(12本)、替え芯黒2B:6030(3PK)、替え芯黒白赤セット:6045(3PK)、替え芯黒2B:6030(3PK)、替え芯黒2H:6050(3PK)、替え芯黒10H:6055(3PK)、リーフレット材質樹脂幅(mm)200高さ(mm)287奥行(mm)135芯径(mm)2×5
注意
※赤白の芯は30°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする