D0-12-0000-0080-0800-00 割ピン 生地(または標準) SUS316L サンコーインダストリー 07412478

代表画像

D0-12-0000-0080-0800-00 割ピン 生地(または標準) SUS316L サンコーインダストリー 07412478
D0-12-0000-0080-0800-00 割ピン 生地(または標準) SUS316L サンコーインダストリー 07412478
D0-12-0000-0080-0800-00 割ピン 生地(または標準) SUS316L サンコーインダストリー 07412478

割ピン 生地(または標準) SUS316L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50本)
呼び径(mm)8
内容量1箱(50本)注文コード07412478品番D0-12-0000-0080-0800-00
参考基準価格(税別)¥74,050販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
トラスコ品番565-3383材質SUS316L、表面処理名:生地(または標準)寸法L(mm)80呼び径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする