4976124050251 室内用 水性エコファミリー 1.6L ニッペホームプロダクツ 07412609

メイン画像

4976124050251 室内用 水性エコファミリー 1.6L ニッペホームプロダクツ 07412609
4976124050251 室内用 水性エコファミリー 1.6L ニッペホームプロダクツ 07412609

室内用 水性エコファミリー 1.6L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶注文コード07412609品番4976124050251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。
光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。
防かび仕様です。

用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水トラスコ品番859-9006ウォームグレー容量(L)1.6主な用途室内カベ、木部、コンクリート塗布面積(m2)15使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする