メイン画像
ニッペホームプロダクツ
室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
コットン
スノウホワイト
コットン
グレージュ
ムーンイエロー
ドライソイル
シェルピンク
オールドローズ
ベリーピンク
こび茶
ココア
オリーブドラブ
ミスティグリーン
パリジャンブルー
ブルーエット
サマースカイ
アガート
シルバーグレイ
ブルーグレイ
スレート
ランプブラック
塗布面積(m
2
)
約11
約11
約28
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07412670
品番
4976124871320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。
用途
室内の壁用、天井などに。
トラスコ品番
690-1572
色
コットン
主な用途
室内カベ・天井
塗布面積(m
2
)
約11
標準重ね塗り回数(回)
1
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
夏:約4以上/冬:約6以上
乾燥時間
夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約2時間
注意
※炎天下の車内など高温化に長時間、容器を横倒しの状態で保管すると液漏れの原因となりますので注意してください。